50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貯湯式
有効貯湯量(L)100 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)260 質量(kg)170 燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2) 材質ステンレス
1台
639,800 税込703,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート リモコンリモコン/本体組込 関連資料仕様図面(0.14MB) グリーン購入法適合 号数24号
1台
特価
104,250 税込114,675
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類給湯専用 設置形態屋外壁掛形 タイプエコジョーズタイプ リモコン別売
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。 リモコン本体入付 設置形態屋外壁掛形 号数32号
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛形 号数32号
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式
有効貯湯量(L)100 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)260 質量(kg)170 燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2) 材質ステンレス
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え専用、エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。 適合機種GQ-C5022WZ,GQ-5012WZ-2 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛設置形 号数50号
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類給湯専用 タイプ従来エコタイプ
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ屋外壁掛型 ガスの種類LPG 機能簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、遠隔監視対応、耐塩害 ガス消費量(kW[kcaL/h])52.3(給湯)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)78 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。 筒径(Φmm)排気:100 リモコン別売 関連資料(0.51MB) 設置形態屋外壁掛形 号数16号
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 号数16号
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。 仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管) 適合機種GQ-3210WZ-FF-2 ガスの種類LPG(G20A) 筒径(Φmm)排気:100 リモコン別売 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 号数32号
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)135 消費電力(W)170 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)100 燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。 リモコン別売 関連資料(0.18MB) 設置形態屋外壁掛設置形 号数50号
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)71 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。 仕様低Noxバーナー搭載 対応(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2 リモコン別売 関連資料(0.15MB) 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 号数50号 グリーンマーク認定
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード702986
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化! 業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F メーカー商品コード709573
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)71 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)61 消費電力(W)85 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード707279
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

セミ貯湯式
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房) 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)130 質量(kg)78 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1) 材質ステンレス
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)67 消費電力(W)85 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)61 消費電力(W)105 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房) 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)105 質量(kg)67 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3) 材質ステンレス
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-C4701WZS、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード705942
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)135 消費電力(W)170 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)100 燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単2連結、低温度出湯、QU-1(簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
仕様低Noxバーナー搭載 ガスの種類12A・13A 対応機種(交換)GQ-2421WZ-2、GQ-2421WZ リモコン別売 関連資料(0.12MB) 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 号数24号
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A) 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード706334
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

給湯器の状態をリモコンでモニター
対応機種OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード706335
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ガスの種類12A・13A 号数32号 種類給湯専用 タイプ従来エコタイプ 仕様マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害 リモコン別売 関連資料仕様(0.14MB)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。 仕様排気延長:7m3曲がり以内 筒径(Φmm)排気:80 リモコン別売 関連資料(0.16MB) 設置形態屋内壁掛形 給湯能力(kW)4万
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。 仕様低Noxバーナー搭載 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛形 給湯能力(kW)4万
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

設置形態屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形 タイプ従来エコタイプ
1台
389,800 税込428,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコジョーズ、即出湯、簡単2連結、80℃出湯、MT-5対応(※簡単2連結では使用できません。)遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。 適合機種GQ-C5022WZQ リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛設置形 号数50号
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途即出湯が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。 仕様低Noxバーナー搭載 対応(交換機種)GQ-5011WZQ、GQ-5011WZQ-1、GQ-5011WZQ-2 リモコン本体入付 関連資料(0.15MB) 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 号数50号 グリーンマーク認定
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作ロック機能、入浴タイマー機能
用途スイッチを大きく、イラストでわかりやすく 対応機種GQT-C2401SAWZ 関連資料(0.46MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準:合格、遠隔監視対応、COセンサー搭載、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。※COセンサーは所定の燃焼時間で交換が必要です。※理容店・美容室には使えません。スプレーや薬品等により故障の発生するおそれがあります。 仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管) 適合機種GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZD-F-2、GQ-1620WZ-F、GQ-1620WZ-F-2 筒径(Φmm)排気:60 リモコンリモコン/本体着脱式 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 号数16号
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※新設設置の場合は、LPG(G20A)を選定してください。 仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管) 適合機種GQ-3210WZ-FF-2 ガスの種類LPG(G15A) 筒径(Φmm)排気:100 リモコン別売 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 号数32号
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります