住設機器 :「逃し弁」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関連資料納入仕様図(0.05MB)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛形 号数32号
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質弁箱/弁座:BC-6、ダイヤフラム:FKM 関連資料(0.03MB) 設定圧力範囲0.95kgf/cm2
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)52 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)58 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)51 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)59 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)59 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)63 容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)51 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)58 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)52 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
239,800 税込263,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)56 容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.49MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)56 容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)63 容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります