住設機器 :「電気釜」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
湯気の中でも見やすい有機EL表示を採用-浴室リモコン画面に採用している有機ELは、電気を流すと光る性質の有機物質を利用して表示しており、省電力視認性に優れています。浴室の湯気の中でも文字が見やすくなります。
使用時に白く浮かび上がる新感覚タッチスイッチ-台所リモコンはよく使うスイッチのみを配置し、日常で使わないスイッチは操作時に”光で浮かび上がる”タッチスイッチを採用。操作がわかりやすいだけでなく、フラットな操作パネルでお手入れしやすいのも魅力です。
薄型コンパクト設計でモジュールの統一を実現-台所リモコンは厚さ10mm、浴室リモコンは16mmを実現。凹凸のないスリムなデザインは、照明スイッチと並べて設置してもスッキリと空間に溶け込みます。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V)**60-1シリーズ、GTH-C**59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH-**54シリーズ
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:70×10×120、浴室:100×16×100
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード706084
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
対応機種OTQ-G4706AW、OTQ-G4706AWS、OTQ-G4706AWFF、OTQ-G4706SAW、OTQ-G4706SAWS、OTQ-G4706SAWFF
関連資料(0.14MB)
メーカー商品コード709529
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702986
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS扉内後方排気延長形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.49MB)
メーカー商品コード708489
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
給水・給湯接続R3/4(20A)
タイプPS扉内設置形
筒径(Φmm)100
仕様排気延長7m4曲がり以内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS標準設置形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
対応機種GT-1634SAWS-FFA-1 BL、GT-1634SAWS-FFB-1 BL
関連資料(0.42MB)
メーカー商品コード708977
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能
飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。
給湯器の状態をリモコンで確認
業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。
エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A)
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード706334
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
エコスイッチ付、音声ガイド付
対応機種OX-CH4502YSV、OX-CH4503FV、OX-CH4503YV、OX-C4503FV
関連資料(0.46MB)
メーカー商品コード708038
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)71
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
貯湯式
有効貯湯量(L)100
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)260
質量(kg)170
燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)
材質ステンレス
対応機種OQB-C□706Y-RC、OQB-C□706YS-RC、OQB-C□706F-RC、OQB-C□706FF-RC
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707986
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)135
消費電力(W)170
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)100
燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
リモコン操作ロック機能、入浴タイマー機能
用途スイッチを大きく、イラストでわかりやすく
対応機種GQT-C2401SAWZ
関連資料(0.46MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化!
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能
飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。
給湯器の状態をリモコンで確認
業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。
エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F
メーカー商品コード709573
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)67
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)105
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
対応機種OTX-CH4502SAYSMV、OTX-CH4503SAFMV、OTX-CH4503SAYMV
関連資料(0.6MB)
メーカー商品コード708037
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
対応機種GQH-□□56シリーズ/GQH-□□43AWX3H-SFF-DX BL/GQH-□□43AWXD-SFF-DX BL/GQH-□□45
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707758
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)78
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。