2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります