住設機器 :「床上げ」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】壁排水用トイレ便器+タンクセット エディ868 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。 集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。 曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ! ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。 超節水6l クロス・スピニング洗浄。 水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。 クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。 【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP ラブリーホワイト(LW) 高さ(mm)排水:155 タイプ新設・リフォーム用 排水方式床上排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大:6、小:5 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります