住設機器 :「止水栓」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。