住設機器 :「給湯器 凍結 防止 ヒーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など 温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45) 流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲) 満水時質量(kg)約8.0 給水方式先止め式 使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時) 使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと) 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397 設置場所屋内 安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能 関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります