住設機器 :「一体型トイレ」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー 質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 最大揚程(m)3 プラグ差込:2極アース付 吐出口径25A 洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4 流入口径30A×1 給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷

サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー 質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 最大揚程(m)3 プラグ差込:2極アース付 吐出口径25A 洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4 流入口径30A×1 給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります