商品豆知識
対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97
適合機種FY-CL08PS9D2
材質不織布
交換目安約1年
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
色ブルーグレー
タイプスローダウン便座
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)
寸法(mm)203×564×448
本体質量(kg)6
口数2口
機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート
材質(天板)フッ素コート
安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能
ガス消費量(kW)【全点火】6.10
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
対応機種GT- 70(S)AW-T、GT-1654AWX-T、GT- 53(S)AWX-T-4、GQ-2439WX-T-1、GQ-2439WS-C-1、GQ-2427AWX-T-DX
関連資料納入仕様図(0.07MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)。吊戸棚の中に棚板が1枚ついており細かな収納が可能です。
付属品取付ビス、ビスキャップ
高さ(mm)500
奥行(mm)375
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55
質量(kg)15.4
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
質量(kg)18
色シルバー/シルバー
消費電力(W)4000
寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
ヒーター(W)1950
対応鉄・ステンレス対応
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180
電源プラグ2極・接地極付 20A 250V
コンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550
質量(kg)15.5
色シルバー/ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
消費電力(W)5800(4800切り換え可能)
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
口数2口
対応鉄・ステンレス
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6
付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、
質量(kg)約4.1
区分瞬間式
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)
電源コード(m)1
定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6
関連資料(4.85MB)
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
年間消費電力量(kWh/年)84
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131
洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット
高さ(mm)400
奥行(mm)500
関連資料(0.56MB) 図面(0.18MB)
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
関連資料(1.22MB) 図面(0.17MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
12日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
用途キャンピングカー用シンク
付属品排水栓エルボΦ20mm
材質ステンレス
間口(mm)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×135
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)750
コンセント2個
ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用
質量(kg)19
電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)60
口数3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル
関連資料(0.13MB)
バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。