5,213件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~40 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付) 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz 省エネ機能瞬間式 年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167) 取扱説明書(2.8MB) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メイコー調理台
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト 高さ(mm)800(+立上り90) タイプ底板ステンレス張り 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メイコー流し台
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト 高さ(mm)800(+立上り90) タイプ底板ステンレス張り 奥行(mm)550
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失22Pa~40Pa
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失60Pa~80Pa
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失40Pa~100Pa
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の銅加工技術による炉 灰を入れて炭点前が出来ます。 炭型シーズシーター(S500)でもお点前が出来ます。
用途炭点前可
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途マンション向け 床暖床向け 茶室炉壇 関連資料(2.8MB)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様手洗い付 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様手洗い無 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合洗面化粧台 K1シリーズ 材質(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 ホワイト
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
容量(L)洗面器:11 排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)13 ホワイト/シルバー 消費電力(W)512/526 コード長さ(m)2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ちょうどいいシンプルビルトインコンロ ゆったり使える2口タイプ
仕様【強火力バーナー】左・右、【グリル部】水なし両面焼 質量(kg)7 種類2口ガスビルトインコンロ 接続Rc1/2(めねじ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×560×270 材質(天板)ハイパーガラスコートトップ 点火方式連続放電点火式 色(天板)ティアラシルバー 天板幅(mm)600 安全機能立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロマガステーブル S-series
エコ商品
シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。 59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ無しの大便器を手軽に自動水栓化。 洗浄時の接触を減らすことで、感染機会を減らします。
シルバー 仕様設備保護洗浄:小洗浄が連続する場合は、配管つまり防止のため、使用状況に応じて大洗浄を行う。 付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池2本 タイプ後付け 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 外装ABS樹脂/樹脂フランジ/ガラスセンサ窓 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目(洗浄)感知時間が120秒未満→小洗浄水量、120秒以上→大洗浄水量 適合メーカーTOTO 適合水圧(MPa)最低水圧0.075(流動時) 最高水圧0.75
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
ホワイト 仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃ 付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目スイッチにより設定 適合メーカーTOTO 適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
シルバー 仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 質量(g)540 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 電源AC100V(50/60Hz) 外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状) 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間3年 外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) 適合メーカーTOTO 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミナミサワフラッシュマン FM6TFシリーズ
エコ商品
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
シルバー 仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 質量(g)540 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状) 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) グリーン購入法適合 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ優先、運転、選択 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロマ給湯器
エコ商品
不完全燃焼防止装置搭載 FEタイプ給湯器 オートストップタイプ
設置形態屋内・FE式 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼 材質(天板)ハイパーガラスコートトップ 色(天板)ティアラシルバー
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

パーパス給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】
エコ商品、RoHS
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様壁掛小便器 タイプ非水洗トイレ
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様和風便器半底大便器 タイプ非水洗トイレ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様腰掛便器+普通便座セット セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途パブリック、小便器用 消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m)器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm)(棚受けブラケット)40 材質SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm)(棚受けブラケット)40 材質SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります