商品豆知識
間口W×奥行D×高さH(mm)720×550×800(+立上り90)
付属品大型ゴミ収納器付
種別パールグレー
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗)
便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。
夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。
高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。
わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合)
LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。
必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります)
※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う
質量(g)約700
機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う
使用電池リチウム電池(CR-P2)
電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)
電池寿命約3年(4000回/月)
検知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)
異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)
検知距離(mm)400以上(調整可能)
待機時間(水洗)8秒
富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg)10.5
色ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/8、小/6
仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
色ホワイト
機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座
関連資料商品図(0.17MB) 分解図(0.14MB)
取扱説明書(5.4MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ホワイト
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】前、後:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途給水接続口や給湯接続口のサイズを変換するアダプターです。必要に応じてご使用ください。
適合DHM-4・DEM-3
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
試運転用床温センサー SYS-2
従来品(SYS-1)より1/10以下のコンパクト設計で持ち運びが楽になりました。
タンクレスになって、水を入れる手間が不要になりました。
床暖房の試運転は、自動運転時に必要な床置センサーを使用しなければ「自動運転」は完了致しません。
床温センサーの使用は以下の対応熱源機で床暖房する場合の暖房試運転時に、床暖房リモコンと接続して使用します。
インテリジェント通信対応熱源機
暖房自動試運転対応熱源機
床温の上昇を監視、床暖房リモコンを介して熱源機に信号を送ることにより、確実な試運転が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×13
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード707164
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
幅(mm)600
関連資料(0.05MB)
3点吊りから4点吊りへの取替え用金具 天カセバス乾吊り替え金具
3点吊りの既存浴室暖房乾燥機から4点吊りの浴室暖房乾燥機に交換する際に使用する部材で、既存の吊りボルト(3点)を利用して吊り替えることができます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)580×470
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード501680
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
これまで困難だった集合住宅でのドレン排水の問題を解決。
専用部材との組合せで、今お使いのふろ給湯器から、エコジョーズにリフォームできるようになりました。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。
顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。
間口W(mm)450
仕様照明スイッチなし
シリーズモデアシリーズ
消費電力(W)13.1
定格寿命(時間)40000
光源LED(昼白色)
材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂
色(フレーム)グレー
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:あり
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
関連資料(2.61MB)
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:あり
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
関連資料(2.61MB)
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
色トッププレート:ブラック
タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:あり
消費電力(kW)2.9
電源プラグ2極・接地極付 15A 250V
色(本体)正面:グレー
関連資料(2.61MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
色トッププレート:ブラック
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:なし
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
関連資料(2.61MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。