住設機器 :「ふさぎ板」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
換気扇穴ふさぎ板 PF-450
プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.18MB)
メーカー商品コード0505F01
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット
関連資料(0.05MB)
1個
¥14,190
税込¥15,609
7日以内出荷
TAGシリーズ専用プロペラ換気扇取替キット
用途換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)、L形ダクト、変換アダプターセット
関連資料(0.19MB)
1個
¥21,390
税込¥23,529
7日以内出荷
プロペラ換気扇取り替えセット FP0766
換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード0571C01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型
付属品逆流防止シャッター付き
セット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)
材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂
長さ(mm)418
幅(mm)263
厚さ(mm)335
質量(kg)6.5
表面(本体)遮音層張り
1箱(1個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。