住設機器 :「アース線 3m」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0~35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ貯湯式
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインバード浴室テレビ
BS/CS視聴可 Bluetooth搭載でスマホの音楽も楽しめます
使用温度範囲(℃)0~50 電源【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個) 光源LED 受信周波数【地上デジタル】SDB-T90~770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032~2071MHz 防水仕様【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当 受信チャンネル(ch)【CATVパススルー対応】VHF1~12ch/UHF13~62ch/C13~62ch
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります