住設機器 :「エア抜き 機器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)
セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1
関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。
信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。
便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用
消費電力(W)16
最大吐出量(mL/min)ポンプ:30
構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ
最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。
接続2温度
関連資料(0.47MB)
設置形態屋外壁掛形
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)
接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)
消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)
タンク容量(L)460
水圧200~500kPa
関連資料(0.19MB)
設置形態屋外型
グリーン購入法適合
最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500
待機時消費電力(W)4
最小流量(L/min)2
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)
接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)
消費電力(W)50(ふろ保温)
タンク容量(L)460
水圧200~750kPa
関連資料(0.18MB)
設置形態屋外型
グリーン購入法適合
最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170)
待機時消費電力(W)4
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)
接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)
消費電力(W)50(ふろ保温)
タンク容量(L)370
水圧200~750kPa
関連資料(0.18MB)
設置形態屋外型
グリーン購入法適合
最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170)
待機時消費電力(W)4
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)
接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)
消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)
タンク容量(L)370
水圧200~500kPa
関連資料(0.19MB)
設置形態屋外型
グリーン購入法適合
最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500
待機時消費電力(W)4
最小流量(L/min)2
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。
接続1温度
関連資料(0.11MB)
設置形態屋外壁掛形
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。