住設機器 :「シロッコファンフィルター」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明 シルバー タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。 オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。 フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。 幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。 総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。 スライド式:横幕板のみ(別売)  LR共用
高さ(mm)700 材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板) 奥行(mm)600 消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時) 風量3速 照明白熱電球(消費電力:36W) 関連資料仕様表(0.24MB) 図面(0.25MB) 取付位置図・梁対応図(0.22MB) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強) 最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。 付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445~730mm シルバー タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン 入数1台
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票 ステンレス タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票 ステンレス サイズ60cmタイプ タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター サイズ(cm)60 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン 関連資料(0.61MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリム型・シロッコファン
用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×610 特性スライド前幕板が付属しております。
1個
96,900 税込106,590
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリム型・シロッコファン
用途幅60cm・総高さ44.5~73.5cm対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×600×610 特性スライド前幕板が付属しております。
1個
80,900 税込88,990
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリム型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ44.5~73.5cm対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×750×610 特性スライド前幕板が付属しております。
1個
88,900 税込97,790
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1組(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブーツ型・シロッコファン
用途幅60cm・総高さ60cm対応 質量(kg)13 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.18MB)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

ブーツ型・シロッコファン
用途幅60cm・総高さ70cm対応 質量(kg)13 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×600×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.25MB)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

ブーツ型・シロッコファン
用途幅90cm・総高さ60cm対応 質量(kg)15 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×900×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.26MB)
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

ブーツ型・シロッコファン
用途幅90cm・総高さ70cm対応 質量(kg)15 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×900×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.26MB)
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ70cm対応 質量(kg)14 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×750×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.26MB)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ60cm対応 質量(kg)14 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.26MB)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

フラット型・シロッコファン(左排気)
用途幅60cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)13 ブラック 機能スロットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 関連資料(0.2MB)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

フラット型・シロッコファン(右排気)
用途幅60cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)13 ブラック 機能スロットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 関連資料(0.2MB)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45 騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.22MB)
1台
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.59MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.22MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.26MB)
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm)200 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1000
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33 騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24 設置方式壁面取付け 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/- 関連資料図面(0.51MB)
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7 騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24 排気口上面左排気(薄型) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.28MB)
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15 電源コード(m)1.2 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7) 関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 電圧(V)100 質量(kg)13.2 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 機能24時間換気 ファンプラスチック(シロッコファン) 電源単相 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) ファンプラスチック(シロッコファン) 電圧(V)100 電源単相
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 幅(mm)750 奥行(mm)650 電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23 高さ(mm)600 接続パイプ(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20 種類V-754KQESW7後継機種
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります