住設機器 :「トイレ 掃除」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)300
給水方式水道直結式
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分
その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能
付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み
質量(kg)約4.4
電源交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150
検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
年間消費電力量(kWh/年)161
省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
省エネ機能瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)
取扱説明書(2.8MB)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電
関連資料(0.95MB) (7.25MB)
使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
質量(kg)約3.8
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73
リモコン単三アルカリ乾電池:2本
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
グリーン購入法適合
薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として
色パステルアイボリーW:ホワイト
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。
関連資料(0.99MB)
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。
色ピュアホワイト
関連資料(0.99MB)
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座
種別手洗いなし
色ピュアホワイト
種類洗浄便座
定格消費電力(W)334
機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)156
洗浄方式サイクロン洗浄
清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
空間コーディネートできるカラーバリエーション。シンプルを極めたスタイリング。ビデ専用ノズルとおしり専用ノズルの2本のノズル付。つぎ目のないキレイ便座でお掃除ラクラク。汚物をつきにくくする鉢内スプレー。国際基準に準拠した安心と信頼の抗菌効果。スッキリノズルシャッター付。ノズル先端交換可能。Wパワー脱臭。フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)対応。超節電で電気代節約
用途トイレのリフォームに。リクシル LIXIL イナックス INAX 温水洗浄便座 便座 キレイ便座 交換 エコ ノズル2本 防汚 点字対応 日本製 温水便座 トイレ 自動洗浄 ノズル交換可能 抗菌 節電 省エネ リフォーム
質量(kg)3.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41.7×54.7×13.5
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
タイプレバー便器洗浄タイプ
関連資料ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
質量(kg)約3.8
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73
リモコン単三アルカリ乾電池:2本
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
グリーン購入法適合
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
美しさと使い心地を両立した最上位モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約2,700円。
用途温水洗浄便座として。
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。
集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!
ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。
超節水6l クロス・スピニング洗浄。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
色ラブリーホワイト(LW)
高さ(mm)排水:155
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床上排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大:6、小:5
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
美しさと省エネ性を追求した最新モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約4,370円。
用途温水洗浄便座として。
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露
材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP
タイプリフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)
関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)
洗浄水量(L)大:6、小:5
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット
サービス分類オーダー・加工
薄型すっきりデザインでトイレ空間広々。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふたですっきり&掃除もしやすい。丈夫で汚れに強いステンレスノズルを搭載。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ジャストセンターステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ
仕様瞬間式
電源(V)交流100 50-60Hz
最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45
温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(33)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
グリーン購入法適合
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗)
便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。
夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。
高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。
わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合)
LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。
必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります)
※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う
質量(g)約700
機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う
使用電池リチウム電池(CR-P2)
電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)
電池寿命約3年(4000回/月)
検知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)
異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)
検知距離(mm)400以上(調整可能)
待機時間(水洗)8秒
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ
色(N)パステルアイボリー
タイプ瞬間式
定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)
本体質量(kg)約4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150
電源コード(m)約1
タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)
年間消費電力量(kWh/年)84(120)
給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)大6.0/小5.0
洗浄方式サイクロン洗浄
排水芯(mm)床200
セット内容便器/タンク/便座
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。