住設機器 :「ビルトイン 食 洗 機」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品ステンレス ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥269,800
税込¥296,780
11日以内出荷
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄
シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
位置操作パネル:正面
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄
シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42
位置操作パネル:天面
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品黒 ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプグリル部:水なし片面焼
電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556
機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ニュートラルグレー
天板幅(mm)600
ガス消費量(kW)4.20
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品白 ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
幅45cmフロントオープンタイプ
用途キッチン奥行60cm
機能予約運転、からっとキープ、ソフト排気
庫内容量(L)66
標準使用水量(L)12
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。