住設機器 :「ファン フード」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個 適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1 材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8 表面処理(取付板)メラミン塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付用木ネジ付属。プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~703の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~701の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~704の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~702の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~700の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式梁対応シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外の天候などの影響を受けず、安定した排気性能のシロッコファン。高階層や風当たりの強い場所でも設置できます。
タイプブーツ型 ファンシロッコファン
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。リフォームに適したタイプ。
タイプ平型 ファンターボファン 関連資料商品仕様図(0.1MB)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラット型・ターボファン
用途幅75cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)12.5 ブラック 機能ターボファン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 関連資料(0.21MB)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

フラット型・ターボファン
用途幅60cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)10.5 ブラック 機能ターボファン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 関連資料(0.2MB)
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
タイプ平型 ファンシロッコファン 関連資料商品仕様図(0.23MB)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明 シルバー タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR 表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(2枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(整流板)SCASGt0.5 表面処理(整流板)着色カラー鋼板
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品TPネジ(Φ4×10L) 4本、平ワッシャ(M4用) 材質(排気口)亜鉛鋼板、(クッション)日東電工エプトシーラーEE-1010(黒)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1組(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板 表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W スイッチ125V 3A 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、33 電流(A)0.32、0.33 質量(kg)13.9 風量(m3/h)740、740 騒音値(dB)39、39
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットフード形レンジフードファンと組合わせて取付ける上幕板です。
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプブーツ型 ファンプロペラファン 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士工業販売(株)のターボファン+平型レンジフードです。
関連資料承認図(0.2MB)
1台
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターはつ油加工 消費電力(W)(50/60Hz)38/40(0Pa時) 騒音値(dB)(50/60Hz)40/40(0Pa時) 風量(m3/h)(50/60Hz)800/800(0Pa時)
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります