住設機器 :「包丁差し 引き出し」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
開口300mm以上引き出しにセットできる包丁差しです。
用途キッチンの引き出し
取付トレー:白、脚ゴム:黒
仕上トレー:白、脚ゴム:黒
材質トレー:プラスチック、脚ゴム:CRスポンジ
仕様包丁5本収納
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納
用途キッチンの引き出し
取付カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け
仕上ダークグレー
材質PP
仕様簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
間口300mm以上の引き出しにセットできる包丁トレーです。刃渡り240mmまでの包丁が5本収納できます。引き出しの奥行きに合わせて小物入れの位置を調節可能。ブルム社のタンデムボックスの引き出し形状に合わせたデザイン。
材質本体・小物入れ:ABS樹脂、包丁ガード:ポリエチレン、脚ゴム:CRスポンジ
間口W×奥行D×高さH(mm)198×372~472×45
引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納
包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付
包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能
包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能
簡単に分解して水洗い可能
キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。
用途キッチンの引き出し
取付引出し前板裏面にネジ止め
仕上ライトグレー
材質プラスチック
セット内容取付ねじ
刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。
付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金
材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)
間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。
付属品皿タッピンねじ3.5×16mm
材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。