住設機器 :「回転」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式フレキシブルダクト
関連資料(0.09MB)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

円形の鋼板にパンチングしたよごれんフード専用フィルターです。
寸法(Φmm)295
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

回転して油汚れをオイルガードに吹き落すステンレス製のディスクです。
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

キッチンに最適な洗剤などを収納するスライド式収納、アンダーシンクユニット 底板取付用
用途キッチン、壁面収納など 耐荷重(kg)15 調整機能ボトルホルダーとバスケットは取外し可能 仕上クロームメッキ、トレー:半透明白 材質スチール セット内容レール付きシステムサポート 1 個ハンドル付きハンギングバスケット 1 個ハンドルなしハンギングバスケット 1 個スイングバスケット 1 個曲線セパレーター 8 個 仕様ソフトクローズ付、底板に簡単取付 間口W×奥行D×高さH(mm)276×468×510
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8 口数1口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68 材質(天板)ステンレス 点火方式圧電点火方式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5 高さ(mm)68 外形寸法(mm)269×272 接続口Φ9.5mmゴム管
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉
用途キッチン 耐荷重(kg/段)最大20 仕上ポール・レーリング:クロームメッキ、3 / 4回転トレー:粉体塗装白 材質ポール・レーリング:スチール、3 / 4回転トレー:合板 セット内容ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個3/4 回転トレー、レーリング付 2 個 仕様ポジションガイド付、トレー底板はノンスリップ仕上、ポールは上部カット可能
1セット
87,980 税込96,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセットヒンジ扉
用途キッチン 高さ(mm)565(※固定パーツ含む) 耐荷重(kg/段)15 取付中柱にネジ止め 材質ポール・レーリング:スチール、1 / 2 回転トレー:合板、連動フック:スチール セット内容ポール(複数貫通穴Φ25mm 付) 1 個1/2 回転トレー、レーリング付 2 個連動フック 1 個 仕様トレー底板はノンスリップ仕上
1セット
65,980 税込72,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面プレートを回転させることでプール循環水量の流量調整ができます。
用途プール循環用 材質SUS304 プレート取外し可能
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーパス給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】
エコ商品、RoHS
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】新設・リフォーム用トイレ便器+タンクセット エディ848 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69% 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP タイプ新設・リフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大4.8/小3.8 排水芯(mm)200 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

【オーダー】壁排水用トイレ便器+タンクセット エディ868 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。 集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。 曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ! ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。 超節水6l クロス・スピニング洗浄。 水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。 クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。 【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP ラブリーホワイト(LW) 高さ(mm)排水:155 タイプ新設・リフォーム用 排水方式床上排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大:6、小:5 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど 厚さ(mm)1.2 仕上ステンレス 材質ステンレス(SUS304) セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個 間口W×奥行D×高さH(mm)540×510×200
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど 厚さ(mm)1.2 仕上ステンレス 材質ステンレス(SUS304) セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個 間口W×奥行D×高さH(mm)820×510×200
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。
用途キッチン 取付ポールに設置 仕上 材質PS(耐衝撃性) 仕様ダブルウォール
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2回テインコーナー金具に使うポール、アウトセットヒンジ扉
用途キッチン 高さ(mm)520 取付ネジ止め 仕上ポール:シルバーアルマイト、ベアリング部品:白 材質ポール:アルミニウム、ベアリング部品:プラスチック セット内容ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個上部ネジ止めブラケット 1 個下部ネジ止めブラケット 1 個サポートリング 1 個ピン 1 個
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

扉の動きと連動させるためのフック、
用途キッチン 取付扉にネジ止め 仕上 材質PBT樹脂 仕様スペーサープレート付
1個
549 税込604
6日以内出荷

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉
用途キッチン サイズ(mm)コーナーキャビネット:800×800 耐荷重(kg)最大20 仕上 材質PS (耐衝撃性) 仕様ダブルウォール
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

マジックコーナー レマンⅡのソフトクローズユニットです。
用途キッチン 仕上 材質プラスチック セット内容梱包2個
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.19MB)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転トレーはポールと共に回転、ブレーキカムの働きで扉が閉じる位置で停止、
用途キッチン 仕様ブレーキ付
1セット
6,998 税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。インセット扉用と連動して回転するキャビネット
用途キッチン サイズ(mm)コーナーキャビネット:900×900 耐荷重(kg)最大25 仕上 材質PS (耐衝撃性) 仕様扉用取付穴付、ダブルウォール
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。
用途キッチン 取付ポールに設置 仕上シルバー色 材質PS(耐衝撃性) 仕様トレーは底板にノンスリップ仕上とエッジプロファイル付
1セット(2個)
74,980 税込82,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンなどに最適なダストボックス、斜めのビルトインコーナーキャビネットに取付用
用途キッチンなど 容量(L)18×1、8×2、多目的容器 12×1 L キャビネット幅(mm)最小900 取付底板にネジ止め 調整機能レールタイプ:3段引(手動引き出し)、 360°回転 仕上容器ホルダー:シルバー色、回転ユニット:白、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:ライトグレー 材質容器ホルダー:スチール、回転ユニット:スチール、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:プラスチック 仕様用具箱とバイオフタ付き・用具箱と多機能容器12L 間口W×奥行D×高さH(mm)336×700×351
1個
85,980 税込94,578
23日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります