住設機器 :「壁用」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーリツ石油給湯器 OQB-C4701WZFF
エコ商品
直圧式壁掛形
材質ステンレス 質量(kg)46 消費電力(W)3.8(待機時)、85(燃焼時) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能給水圧力(MPa)1 燃料消費量(kW[L/h])48.3(4.7)
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東製作所ステンレス吊戸棚
エコ商品
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430 高さ(mm)600 奥行(mm)(外)350、(内)270 棚板数(枚)1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個) 奥行(mm)560 照明LED照明(8W) セット高さ(mm)1900 排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付 ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.15MB) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

パーパス風呂リモコン(給湯専用)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度6P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240 接続1温度 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品
タイプ外壁貫通設置型 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240 接続2温度 3Pヘッダー内蔵 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品
タイプ外壁貫通設置型 ガスの種類13A 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000) グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガス給湯器
エコ商品
シリーズGQ-WS 性能Q-TEC制御、水量サーボ タイプ給湯専用 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) グリーン購入法適合
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯接続G1/2B(15A) 仕様厚壁対応タイプ 性能水量サーボ 質量(kg)19 タイプ標準 番号(給水装置認証)TW1018 ヒーター(W)(作動時)64 消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4 機能追いだき RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数8号 設置形態外壁貫通設置形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)19.6
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2 番号(給水装置認証)TW1002 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング