住設機器 :「天ぷら油」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
ワンピーストップシリーズ。。煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。。おしらせコンロ。 コンロ使用中約30分ごとに使用中を音でお知らせします。。全てのバーナーに「温度センサー」を搭載、Siセンサーコンロ。 今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。 万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、グリルは約20分で自動消火します。。天ぷら火災を防ぎ、自動で温度制御する機能を搭載。・調理油過熱防止装置。 油が自然発火する天ぷら火災。Siセンサーコンロなら、温度センサーが温度を見張って約250℃になると自動消火。だから安心です。・早切れ防止機能。 安心だけでなく、便利さにも配慮。炒め物などの高温調理をする際は、不便のないよう約250℃になっても消火せず自動火力調節する機能を搭載。約30分間この状態が続き、その後自動消火します。。焦げついたら、初期段階で自動消火。・焦げつき消火機能。 焦げつき消火機能がトロ火を使う煮込み料理などの焦げつきの不安を解消。安心してじっくりと煮込めます。 *鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。。万一立消えしても安全に。・立消え安全装置。 煮こぼれや風などで、万一火が消えても、自動でガスを止めます。。おしらせグリル。 グリル使用中約5分ごとに音でお知らせします。取り出し忘れの防止や調理時間の目安としてお使いいただけます
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ちょうどいいシンプルビルトインコンロ ゆったり使える2口タイプ
仕様【強火力バーナー】左・右、【グリル部】水なし両面焼
質量(kg)7
種類2口ガスビルトインコンロ
接続Rc1/2(めねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×509×179
材質(天板)ハイパーガラスコートトップ
点火方式連続放電点火式
色(天板)ティアラシルバー
天板幅(mm)600
安全機能立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。