住設機器 :「排水管」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

排水芯から壁面までの距離が短い場合に使用できます(Pトラップ用)。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

リンナイビルトイン食器洗い乾燥機後付け用 排水分岐管
関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用 セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用 セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ 適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応 セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用 セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

多目的流し等で主排水管とは別に膨張水用排水管(Φ32)を設定する場合に、排水器具上部接続部を塞ぐためのフタです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用 セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ジャバラ式排水管 素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
1セット
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露 材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプリフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L)大:6、小:5 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット サービス分類オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。
用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m 関連資料(0.52MB)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

カクダイ腰掛便器
排水方向:床排水。さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
材質陶器 ホワイト
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1890 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)220(180) 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1890 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区一般地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1800 容量(L)13 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×530×800、鏡:600×130×1000 照明LED(9.5W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1800 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×130×1000 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。
ピュアホワイト タイプ一般地用 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980 排水方式 排水塩ビ排水管用 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
ピュアホワイト タイプ一般地用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040 排水方式 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
ピュアホワイト タイプ一般地用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140 排水方式 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)220 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

子どもたちの年齢や体格に合わせた器具です。安全性にも配慮しています。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×290×545 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)160 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg)約7、満水時/約19 消費電力(W)600 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃)1~40 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃)約60 沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L)約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります