住設機器 :「木ねじ M2」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本 材質(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板 色調(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品壁掛金具、木ネジ(Φ4.1 x 25)2本、トラスネジ(M4 x 5)2本、オールプラグ2本、Y型端子2個、リモコン分岐コネクター1個、閉端接続子2個、コードバンド1個、コネクタコード1個 対応機種GTS-86、GTS-86L 入数1台 関連資料納入仕様図(0.11MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除 電圧(V)AC100・50/60Hz 方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式 表示電源ランプ、点検ランプ 本体質量(kg)4 モーターAC整流子モーター センサー手乾燥室上部に1箇所設置 電源コード(m)1.2 フィルター簡単着脱 騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下 風速(m/s)(強・通常運転時)約100 ノズル手乾燥室上部に3箇所設置 カップ容量(mL)(水受け)800 使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下) 取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属) 乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時) 検知方式測距センサー 設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定 定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属 水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能) 待機電力(W)0.4
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります