住設機器 :「業務用給湯器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
貯湯式
有効貯湯量(L)100
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)260
質量(kg)170
燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)
材質ステンレス
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
リモコンリモコン/本体組込
関連資料仕様図面(0.14MB)
グリーン購入法適合
号数24号
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。
リモコン本体入付
設置形態屋外壁掛形
号数32号
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など
温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)
流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)約8.0
給水方式先止め式
使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)
使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397
設置場所屋内
安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。
リモコン別売
関連資料(0.17MB)
設置形態屋外壁掛形
号数32号
貯湯式
有効貯湯量(L)100
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)260
質量(kg)170
燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)
材質ステンレス
大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。
接続口径(A):20
電源電圧(V)三相200
出湯温度(℃)約50/60
取り替え専用、エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。
適合機種GQ-C5022WZ,GQ-5012WZ-2
リモコン別売
関連資料(0.17MB)
設置形態屋外壁掛設置形
号数50号
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)78
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
筒径(Φmm)排気:100
リモコン別売
関連資料(0.51MB)
設置形態屋外壁掛形
号数16号
簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
号数16号
特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。
仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)
適合機種GQ-3210WZ-FF-2
ガスの種類LPG(G20A)
筒径(Φmm)排気:100
リモコン別売
関連資料(0.14MB)
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
号数32号
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)135
消費電力(W)170
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)100
燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。
リモコン別売
関連資料(0.18MB)
設置形態屋外壁掛設置形
号数50号
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)71
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載
対応(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2
リモコン別売
関連資料(0.15MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数50号
グリーンマーク認定
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702986
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化!
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能
飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。
給湯器の状態をリモコンで確認
業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。
エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F
メーカー商品コード709573
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)71
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード707279
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)130
質量(kg)78
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
材質ステンレス
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)67
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)105
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)105
質量(kg)67
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
材質ステンレス
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-C4701WZS、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード705942
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)135
消費電力(W)170
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)100
燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
簡単2連結、低温度出湯、QU-1(簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
仕様低Noxバーナー搭載
ガスの種類12A・13A
対応機種(交換)GQ-2421WZ-2、GQ-2421WZ
リモコン別売
関連資料(0.12MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数24号
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能
飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。
給湯器の状態をリモコンで確認
業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。
エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A)
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード706334
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
給湯器の状態をリモコンでモニター
対応機種OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード706335
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ガスの種類12A・13A
号数32号
種類給湯専用
タイプ従来エコタイプ
仕様マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
リモコン別売
関連資料仕様(0.14MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。
仕様排気延長:7m3曲がり以内
筒径(Φmm)排気:80
リモコン別売
関連資料(0.16MB)
設置形態屋内壁掛形
給湯能力(kW)4万
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。
仕様低Noxバーナー搭載
リモコン別売
関連資料(0.17MB)
設置形態屋外壁掛形
給湯能力(kW)4万
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
エコジョーズ、即出湯、簡単2連結、80℃出湯、MT-5対応(※簡単2連結では使用できません。)遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
適合機種GQ-C5022WZQ
リモコン別売
関連資料(0.17MB)
設置形態屋外壁掛設置形
号数50号
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途即出湯が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載
対応(交換機種)GQ-5011WZQ、GQ-5011WZQ-1、GQ-5011WZQ-2
リモコン本体入付
関連資料(0.15MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数50号
グリーンマーク認定
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。