住設機器 :「段」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きの収納棚と扉なしの飾り棚のセット品です。扉棚と飾棚はセパレート仕様になっているので、スライドさせてスペースを有効に使うも良し、上下セパレート設置で高さを有効に使うも良し、上下つなげてシンプルに使うも良し!組み合わせで広さや使い勝手に合わせて、お気に入りのスタイルに!。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5.7(扉棚)、3.8(飾棚)
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10(各棚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330(扉棚)、600×260×265(飾棚)
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
トールユニット交換用のソフトクローズダンパーです。3 段引、上下レール用
用途キッチン
取付クリップ固定
仕上黒
材質プラスチック
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。
よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。
レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン
寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110
色ホワイト
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。
よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。
レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上
上段:約270×70×H180mm中段:約270×110×H245mm(枠H50mm)下段:約270×D115×H110mm
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン
寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110
色ブラック
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約5.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJCワイヤードリモコン
入数1台
モデル外部換気線連動タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本)
材質鉄
形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデル
質量(g)2600
タイプマルチステージ(三段式)
外形寸法(mm)奥行:86、幅:350、高さ:420
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)24
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本)
材質鉄
形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル
質量(g)3600
タイプマルチステージ(三段式)
外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:450
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)42
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
キッチンに適したコーナー収納です。
用途キッチン
最小開扉角度(°)85
耐荷重(kg/段)25
調整機能ノンリップ仕上付トレー
仕上ギャラリーレール:クロームメッキ、トレー:白
材質フレーム:スチール、トレー:コーティング処理された合板
セット内容金具取付済みのトレー 2 個取付説明書 1 部
開き扉に使用する収納システム、
用途キッチン
フレーム(mm)465×857
高さ内寸(mm)870
内寸奥行(mm)550以上
耐荷重(kg)20
取付天板と底板にネジ止め
調整機能レールタイプ:3 段引、ソフトクローズ付
仕上フレーム:粉体塗装メタリック色、レール:亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容ハンギングフレーム 1 個レールシステム 1 個
仕様左右兼用、ハンギングフレームは片面にフックの列と上下のレール付
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉
用途キッチン
耐荷重(kg/段)最大20
仕上ポール・レーリング:クロームメッキ、3 / 4回転トレー:粉体塗装白
材質ポール・レーリング:スチール、3 / 4回転トレー:合板
セット内容ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個3/4 回転トレー、レーリング付 2 個
仕様ポジションガイド付、トレー底板はノンスリップ仕上、ポールは上部カット可能
キッチンに適したトール収納です。
用途キッチン
キャビネットの奥行(mm)最小505
キャビネット幅(mm)150
寸法X(mm)89
耐荷重(kg)100
取付レールとフロントブラケットはクリップ式で簡単にフレームに取付
材質スチール
セット内容ソフトクローズ内蔵フレーム 1 個ソフトクローズ & ソフトオープン内蔵レール 1 個上部レール 1 個フロントブラケット 1 セット取扱説明書 1 部
仕様2 段引レールはソフトクローズ & ソフトオープンダンパー内蔵
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセットヒンジ扉
用途キッチン
高さ(mm)565(※固定パーツ含む)
耐荷重(kg/段)15
取付中柱にネジ止め
材質ポール・レーリング:スチール、1 / 2 回転トレー:合板、連動フック:スチール
セット内容ポール(複数貫通穴Φ25mm 付) 1 個1/2 回転トレー、レーリング付 2 個連動フック 1 個
仕様トレー底板はノンスリップ仕上
キッチンに適したトール収納です。
用途キッチン
内寸奥行(mm)500以上
高さ内寸(mm)1600-2000
耐荷重(kg)100
側板厚(mm)16,19
取付下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付
調整機能ソフトクローズシステム付
仕上スライドユニット:粉体塗装メタリック色
材質スチール
セット内容フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個上部レール 1 個フロントブラケット 1 セット補強用ブラケット 2 個取付説明書 1 部
仕様3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付
キッチンに適したトール収納です。
用途キッチン
内寸奥行(mm)500以上
高さ内寸(mm)1900-2300
耐荷重(kg)100
側板厚(mm)16,19
取付下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付
調整機能ソフトクローズシステム付
仕上スライドユニット:粉体塗装メタリック色
材質スチール
セット内容フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個上部レール 1 個フロントブラケット 1 セット補強用ブラケット 2 個取付説明書 1 部
仕様3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付
キッチンに適したトール収納です。
用途キッチン
内寸奥行(mm)500以上
高さ内寸(mm)1200-1600
耐荷重(kg)100
側板厚(mm)16,19
取付下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付
調整機能ソフトクローズシステム付
仕上スライドユニット:粉体塗装メタリック色
材質スチール
セット内容フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個上部レール 1 個フロントブラケット 1 セット補強用ブラケット 2 個取付説明書 1 部
仕様3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。