住設機器 :「水切り棚 120」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼
下段棚板耐荷重(kg)約4
材質(棚板)ステンレス鋼
上段棚板耐荷重(kg)約7
材質(樹脂部)ABS樹脂
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)450
奥行(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。