住設機器 :「水道用ホース」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4 アズワン品番64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。 形状前丸 寸法(mm)370×500×60 水圧静圧0.07~0.8MPa , 動圧0.03MPa以上 吐水量(L/min)0.35~1.08
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書 形状前丸 本体質量(kg)3.2 電源コード(m)1.1 電源(AC100V)50/60Hz 給水方式水道直結給水式 給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。) 調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃) 供給水圧(MPa)0.1~0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ (N)パステルアイボリー タイプ瞬間式 定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50) 本体質量(kg)約4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150 電源コード(m)約1 タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) 年間消費電力量(kWh/年)84(120) 給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)13 ホワイト/シルバー 消費電力(W)512/526 コード長さ(m)2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革 質量(kg)64 ライトベージュ 外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184) 深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷

対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)140 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種OTQ-C4706(S)AFF近接設置、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。
用途温水洗浄便座、パブリック用 仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理 付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m) 幅(mm)507 高さ(mm)140 奥行(mm)540 本体質量(kg)3.7 材質(ノズル)ステンレス 最大消費電力(W)655 関連資料(0.29MB)
1台
170,000 税込187,000
5日以内出荷

前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用) 仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理 付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m) 幅(mm)507 高さ(mm)146 奥行(mm)549 本体質量(kg)4.4 材質(ノズル)ステンレス 最大消費電力(W)655 関連資料(0.29MB) 年間消費電力量(kWh/年)140
1台
150,000 税込165,000
5日以内出荷

Haier(ハイアール)瞬間式 温水洗浄便座
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6 付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、 質量(kg)約4.1 区分瞬間式 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵) 電源コード(m)1 定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6 関連資料(4.85MB) 使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75 年間消費電力量(kWh/年)84 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約3.7 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷

対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×17(断熱シート) ホース外径(Φmm)86(給水) ホース長さ(mm)最長340(給水) 寸法(幅W×高さH)(mm)【アルミテープ】1500×50 ホース内径(Φmm)80(給水) 関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.2 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)188 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります