住設機器 :「浴室 枠」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途BF-DP(2本管給排気)型ふろがま用 タイプ片廊下用薄型丸トップ 貫通穴径(Φmm)(壁)Φ150~Φ155 適合壁厚(mm)90~220
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

対応機種GT-C(P/V)**52(S)AWX-PS-2、GT-**50(S)AWX-PS-2
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

対応機種GUQ-5D 13A 適合壁厚(mm)70~115 関連資料工事説明書(0.21MB)
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

対応機種GQ-**37WX、GQ-2437WS、GQ-**39WS、GQ-1639WE、GQ-1626WS-60T-DX/TB-DX
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

対応機種GQ-**37WX、GQ-2437WS、GQ-**39WS/WE
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

対応機種GT-C(P/V) 72(S)AW-PS、GT- 70(S)AW-PS 関連資料納入仕様図(0.4MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

対応機種GQ-**37WX、GQ-2437WS、GQ-**39WS、GQ-1639WE
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

対応機種GQ- 27AWX-DX 関連資料納入仕様図(0.02MB)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

対応機種GQ- 37WX、GQ- 39WS-1、GQ-1639WE 関連資料納入仕様図(0.06MB)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

対応機種GQ- 37WX、GQ- 39WS/WE-1 関連資料納入仕様図(0.07MB)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

対応機種GQ- 37WX、GQ- 39WS-1、GQ-1639WE、GQ-1626WS-60T-DX/TB-DX 関連資料納入仕様図(0.06MB)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

対応機種GQ-1626AWX-60T-DX/TB-DX、GQ-1626WS-60T/60TB、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB-1 関連資料(0.05MB)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

対応機種GT-1635AWX-1、GT-1635SAWXS-1 関連資料(0.06MB)
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

対応機種GUQ-5D 13A 適合壁厚(mm)110~155 関連資料工事説明書(0.21MB)
1個
9,798 税込10,778
11日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室 電圧(V)200 ファン換気用・循環用(プラスチック) 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 電源単相 機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz) ダクト径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 材質ボディ:金属、グリル:プラスチック 付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 種類V-241BZ-RC後継機種 種別ハイパワータイプ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 接続パイプ(Φmm)100 電圧(V)100 種類P-143SW後継機種 ダクト径(Φmm)100 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種別標準タイプ 質量(kg)5.3 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

取付背面が窓の際、上下の枠としての取付部材
グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

框扉を使う際に使用するスタビライザー、
用途キッチン 仕上粉体塗装メタリック色 材質スチール
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツD用壁面金枠
対応機種GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材 関連資料納入仕様図(0.01MB)
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷

対応機種GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材 関連資料納入仕様図(0.02MB)
1個
3,298 税込3,628
26日以内出荷

ノーリツW用側面金枠
対応機種GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 電圧(V)200 種別ハイパワータイプ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種類V-241BZ後継機種 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 ダクト径(Φmm)100
1台
62,980 税込69,278
90日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります