住設機器 :「浴槽 すのこ」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。
足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。
アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。
高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレン
色アイボリー
高さ(mm)30~70
参考質量(kg)5.5(1000×500×50)
サービス分類オーダー・加工
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」は、燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。錆びにくいので屋外に置いておくのにも最適です。電気は不要で薪でお湯を沸かしてお風呂に入る、昔ながらの入浴体験をお楽しみいただけます。
用途テントサウナなどパーソナルにサウナを楽しむ時に。青空の下、青い海を見ながら砂浜でアウトドアを満喫する時に。
材質【本体】SUS304ステンレス【スノコ】木製(付属品)
直径(Φmm)625
高さ(mm)1100
本体質量(kg)約28
直径×高さ(mm)625×1100
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。