カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 住設機器
        • 給湯機器(12)

住設機器 :「温水器 安全弁」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用石油ボイラー MBX-726Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-726Z 40Aノーリツ
459,800税込505,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)107外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)100暖房能力(kW)給湯:74.3減圧弁安全弁:必要
業務用石油ボイラー MBX-1006Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-1006Z 40Aノーリツ
569,800税込626,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)114外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)120暖房能力(kW)給湯:101.4減圧弁安全弁:必要
業務用石油ボイラー MBX-726Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-726Zノーリツ
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)110外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)100暖房能力(kW)給湯:74.3減圧弁安全弁:必要
業務用石油ボイラー MBX-1006Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-1006Zノーリツ
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)117外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)120暖房能力(kW)給湯:101.4減圧弁安全弁:必要
安全弁SD-2012ZZ ノーリツ安全弁SD-2012ZZノーリツ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
材質弁箱/弁座:BC-6、ダイヤフラム:FKM関連資料(0.03MB)設定圧力範囲0.95kgf/cm2
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 ノーリツ過圧逃がし弁SE1501ZZF7ノーリツ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.05MB)
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形ノーリツ
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。リモコン別売関連資料(0.17MB)設置形態屋外壁掛形号数32号
貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用) STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用)STIEBEL(スティーベル)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
適合SHC-10・SHC-15・SHC-22
暖房密閉プラグセット OMP-2 ノーリツ暖房密閉プラグセット OMP-2ノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1関連資料商品仕様図(0.41MB)
熱源機部材 ノーリツ熱源機部材ノーリツ
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
接続口径R1
密閉式膨張タンク ノーリツ密閉式膨張タンクノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
直径(Φmm)280
石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBX ノーリツ石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBXノーリツ
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
設置形態屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形タイプ従来エコタイプ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら