住設機器 :「節電エコタイマー」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。本体に操作部が付いているタイプになります。
形状前丸
サイズ大形・普通兼用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)300
機能エコ機能:節電8時間切タイマー
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)174
清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座
種別手洗いなし
色ピュアホワイト
種類洗浄便座
定格消費電力(W)334
機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)156
洗浄方式サイクロン洗浄
清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
セット内容便器/タンク/便座
洗浄水量(L)大6.0/小5.0
排水芯(mm)リフォーム305~540
洗浄方式サイクロン洗浄
本体操作タイプ温水洗浄便座
操作ボタン:使いやすさを考慮し、大きさと配置にこだわったデザイン。
表示パネル(バイリンガル表示):点字表示と、英文も併記しています。
便ふた簡単着脱:便ふたが簡単に取り外せるため、ふたの丸洗いもおこなえます。
ワンタッチスライド:側面のボタンを押したまま引くと、便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単です。
ツインノズル:おしり洗浄とビデ洗浄、それぞれ専用ノズルで対応しています。
ゆったり便座:兼用サイズながら、ゆったりと座れる大きさを確保しています。
形状前丸
サイズ大形・普通兼用
定格消費電力(W)300
機能エコ機能:節電8時間切タイマー
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)174
清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)大6.0/小5.0
洗浄方式サイクロン洗浄
排水芯(mm)床200
セット内容便器/タンク/便座
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
セット内容便器/タンク/便座
洗浄水量(L)大6.0/小5.0
排水芯(mm)壁排水高さ120~155
洗浄方式サイクロン洗浄
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。
形状前丸
サイズ大形・普通兼用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)349
機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)166
清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リモコン操作タイプ、脱臭機能付温水洗浄便座
操作ボタン:リモコンは操作ボタンが大きく、使いやすさとデザイン性を備えたスティック型です。
表 示 パネル(バイリンガル 表 示):点字表示と、英文も併記しています。
便ふた簡単着脱:便ふたが簡単に取り外せるため丸洗いもおこなえます。
ワンタッチスライド:側面のボタンを押したまま引くと便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単です。
ツインノズル:おしり洗浄とビデ洗浄、それぞれ専用ノズルで対応しています。
オート脱 臭:着座すると自動で脱臭が始まります。脱臭カートリッジは、こまめなお手入れで交換目安約7年。
ゆったり便座:兼用サイズながら、ゆったりと座れる大きさを確保しています。
形状前丸
サイズ大形・普通兼用
定格消費電力(W)349
機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)166
清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。