カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 住設機器
        • 洗面所・トイレ(1)
        • 給湯機器(9)

住設機器 :「給水器」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットウォーターディスペンサー 日本イトミックホットウォーターディスペンサー日本イトミック
159,800税込175,780
1台ほか
15日以内出荷
ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
エコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオートノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)460水圧200~500kPa関連資料(0.19MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2
エコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオートノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)370水圧200~500kPa関連資料(0.19MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2
【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」アサヒ衛陶
50,980税込56,078
1セット
6日以内出荷
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PPタイプリフォーム用排水方式床排水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)洗浄水量(L)大:6、小:5排水芯(mm)320~550洗浄方式サイホンゼットサービス分類オーダー・加工
電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ 日本イトミック電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ日本イトミック
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)満水時質量(kg)約8.0給水方式先止め式使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397設置場所屋内安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ 日本イトミック置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ日本イトミック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ 日本イトミック置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ日本イトミック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミックアイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式日本イトミック(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら