住設機器 :「給水装置」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など 温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45) 流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲) 満水時質量(kg)約8.0 給水方式先止め式 使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時) 使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと) 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397 設置場所屋内 安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能 関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯接続G1/2B(15A) 仕様厚壁対応タイプ 性能水量サーボ 質量(kg)19 タイプ標準 番号(給水装置認証)TW1018 ヒーター(W)(作動時)64 消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4 機能追いだき RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数8号 設置形態外壁貫通設置形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)19.6
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)20 タイプふろ専用 番号(給水装置認証)OW1006 機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(給水)上部後方 給湯号数5.9号 設置形態浴槽内設置バランス形 グリーン購入法適合 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分 最低作動水圧(kPa)49.1
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2 番号(給水装置認証)TW1002 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能Q-TEC制御、水量サーボ 質量(kg)15 タイプ給湯専用 番号(給水装置認証)OW1004 ヒーター(W)(作動時)125 消費電力(W)(50/60Hz)40/40、(待機時)3.0 機能オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、低NOX 給湯号数16号 設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形) グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホットウォーターディスペンサーEHWD-14Kカフェエディションは、70~99℃の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。 お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。 定量出湯機能に加え70~99℃まで温度変更が可能な「カフェエディションタイプ」をご用意いたしました。 カフェエディションタイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。 また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。 残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。本体からにステンレス調とブラックをご用意しております。
用途カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) 付属品トレー、水切り板、本体固定ねじ×4 容量(mL)設定可能な出湯量:100~990 タイプカフェエディション 構造開放 安全装置空焚き検出、過昇温検出、異常満水検出、漏水検出、給水異常検出 設定温度(℃)70~99 給水方式電磁弁(ステップボイル) 環境温度範囲(℃)0~40 使用水温(℃)0~40 水圧0.1~0.75MPa 有効貯湯量(L)約14 満水時質量(kg)約26
1台ほか
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります