住設機器 :「自動水栓」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(小便器用)
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質ABS樹脂 タイプ後付けタイプ 弁仕様自己保持型電磁弁方式 定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命100回/日で約3年 給水圧力0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。埋込タイプなので収納力アップ。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水 排水方式床排水 グリーン購入法適合 関連資料図面(0.06MB)
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内にやさしく調和する奥行きコンパクトな家具調化粧台です。 Circle Line サークルライン 水栓をボウル内に取り込み、省スペースでも設置を可能にし、やわらかさを印象づける丸みを帯びたボウルデザインです。 お洒落な積層木目で、室内にやさしく溶け込む家具調の洗面台です。自由度の高いオープンキャビネットで表情豊かに空間を彩ります。 ポップアップ 貯水も排水もワンタッチでできます。 また、ドライバー1つで簡単に組み立てられます。
形状ボウル:丸形 ダークブラウン 使用地区一般地 対応水栓自動水栓
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う 質量(g)約700 機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う 使用電池リチウム電池(CR-P2) 電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示) 電池寿命約3年(4000回/月) 検知方式赤外線反射方式 給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2) 異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒) 検知距離(mm)400以上(調整可能) 待機時間(水洗)8秒
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。埋込タイプなので、収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水 排水方式床排水 グリーン購入法適合 間口(mm)1200 関連資料図面(0.07MB)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1200
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。埋込タイプなので、収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水 排水方式床排水 グリーン購入法適合 間口(mm)1500 関連資料図面(0.07MB)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。埋込タイプなので、収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水 排水方式床排水 グリーン購入法適合 間口(mm)1200 関連資料図面(0.07MB)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1200
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。埋込タイプなので、収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式床給水 排水方式床排水 グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サーモスタット付自動水栓を壁固定するときに使用してください。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

単水栓の自動水栓を壁固定するときに使用してください。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

サーモスタット付自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください(オートマージュA・グースネック用)。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

単水栓の自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)350 定格電流(A)3.5 本体質量(kg)約2(満水時約2.8) タンク容量(L)約0.8 沸上げ温度(℃)約65 出湯温度(℃)約36 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1 電源プラグアース線タイプ AC125V 15A 適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K 給水方式元止め式 水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 タイマー別売(EFH-TM4) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 付属品固定金具 仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。 付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1 適合貯湯量:3L タイプ自動水栓:壁付 電源(V)単相100 消費電力(W)600 方式沸き上げ:貯湯式(元止め) 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ292 本体寸法(mm)幅230
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)3 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約14人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)3 適合地域一般地 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86 連続使用~約14人
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)6 適合地域一般地 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)102 連続使用~約26人
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)6 適合地域一般地 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86 連続使用~約26人
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)3 適合地域一般地 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)102 連続使用~約14人
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)3 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約14人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)102
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動 スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)6 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約26人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)102
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ手動スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)3 適合地域一般地 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)固定151 吐水口高さ(mm)142 連続使用~約14人
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動・湯水切替/スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)3 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約14人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動 スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)6 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約26人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ手動 スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)6 適合地域一般地 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)固定151 吐水口高さ(mm)142 連続使用~約26人
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動・湯水切替、スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)6 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約26人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓なし タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)3 口径(Φmm)27±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約14人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)198
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動・湯水切替、スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)6 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約26人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)102
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓なし タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)6 口径(Φmm)27±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約26人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)125 吐水口高さ(mm)198
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります