住設機器 :「電気湯沸し」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)1.4
電圧(V)単相200
定格電流(A)21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82
ヒーター容量(kW)4.3
流量(L/min)(最低)2.6
接続口G3/8
水圧(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ30A
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。
タイマーあり
飲用可能な電気給湯器を組み込んだ調理台ユニット。ES-DWUBシリーズ
用途既存の流し台にぴったり。高さも選べる給湯器組込調理台ユニット。
出湯温度(℃)飲用給湯口(約95)・混合湯給湯口(約50)
電源(V)単相200
タイマーあり
消費電力(kW)3.1
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。
タイマーあり
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
省エネ上手なエコジョーズ 給湯+おいだき 周辺環境との調和を意識したベージュホワイト
タイプ高効率プ/エコジョーズ
機能自動湯はり、おいだき
設置形態屋内・FF式
グリーン購入法適合
湯気の中でも見やすい有機EL表示を採用-浴室リモコン画面に採用している有機ELは、電気を流すと光る性質の有機物質を利用して表示しており、省電力視認性に優れています。浴室の湯気の中でも文字が見やすくなります。
使用時に白く浮かび上がる新感覚タッチスイッチ-台所リモコンはよく使うスイッチのみを配置し、日常で使わないスイッチは操作時に”光で浮かび上がる”タッチスイッチを採用。操作がわかりやすいだけでなく、フラットな操作パネルでお手入れしやすいのも魅力です。
薄型コンパクト設計でモジュールの統一を実現-台所リモコンは厚さ10mm、浴室リモコンは16mmを実現。凹凸のないスリムなデザインは、照明スイッチと並べて設置してもスッキリと空間に溶け込みます。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V)**60-1シリーズ、GTH-C**59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH-**54シリーズ
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:70×10×120、浴室:100×16×100
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード706084
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途対応機種をご確認ください
仕様リモコンセット
タイプ台所リモコン
スイッチ時計表示、選択、ふろ予約、メニュー/確定、音量、運転、おいだき、自動、時刻合わせ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×15
表示部給湯温度、ふろ温度
機能ボイス機能、チャイルドロック
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。