住設機器 :「風呂 の 栓 交換」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
商品豆知識
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載
対応(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2
リモコン別売
関連資料(0.15MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数50号
グリーンマーク認定
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途即出湯が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載
対応(交換機種)GQ-5011WZQ、GQ-5011WZQ-1、GQ-5011WZQ-2
リモコン本体入付
関連資料(0.15MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数50号
グリーンマーク認定
お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。24ヵ月児まで使用できる広々シンク。。しっかりつかまれるハンドルグリップ。。必要な長さで使用できる収納ホース。。サーモスタット付水栓金具。。保育室やさまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング。。高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありません。。シンク底面には滑り止めエンボス付き。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。。MU31と一緒に「Combi エンジェルKおむつ交換台」を併設すると便利です。。おむつ交換台の上に敷けて、水に溶けず、引っ張りにも強い「Combi 直接触れない ペーパーシート」を別途ご用意しています。
材質キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル)・カウンタートップ/FRP
質量(kg)44
色ライトベージュ
外形寸法(mm)W1,040×D615×H1,150
深さ(mm)浴槽:229(最大)
対象使用対象月齢:生後0ヵ月~2才(24ヵ月)まで
1個
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革
質量(kg)64
色ライトベージュ
外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184)
深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
1個
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。