住設機器 :「DC タイマー」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(1.11MB)
1台
269,800 税込296,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.9MB)
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.45MB)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.99MB)
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.48MB)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.19MB)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード701759
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7 騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24 排気口上面左排気(薄型) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.28MB)
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.2 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現行品のオリジナルカラーモデル。 ガラストップカラーは限定色のカームシルバー色! 水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269 特性感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応 バーナー火口強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用 質量(kg)19 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル 関連資料(0.13MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリム型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ44.5~73.5cm対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×750×610 特性スライド前幕板が付属しております。
1個
88,900 税込97,790
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリム型・シロッコ自動洗浄
用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)30 機能自動洗浄、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明(調光あり)、自動換気、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.29MB)
1個
183,900 税込202,290
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水無両面焼き メタルトップ天板 温調付き
用途都市ガス用 質量(kg)16.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269 機能炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー 関連資料(0.13MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

水無両面焼き メタルトップ天板 温調付き
用途プロパン用 質量(kg)16.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269 機能炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー 関連資料(0.13MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用 質量(kg)19 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー 関連資料(0.13MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

水無両面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板
用途都市ガス用 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板
用途都市ガス用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板
用途都市ガス用 質量(kg)19 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル 関連資料(0.13MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 仕様レンジフード連動機能、鍋なし検知機能、感震停止機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、音声ガイダンス機能 付属品ココットプレート 質量(kg)18.5 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 質量(kg)21.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269 機能鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル 関連資料(0.13MB)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 付属品ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 付属品ココットプレート タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 質量(kg)20 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用 仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、音声ガイダンス機能 質量(kg)17.5 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 関連資料(0.11MB)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板
用途都市ガス用 仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、音声ガイダンス機能 質量(kg)17.5 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 関連資料(0.11MB)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板
用途都市ガス用 質量(kg)19 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー 関連資料(0.13MB) バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

水無両面焼き フラットメタル天板 ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート付属
用途都市ガス用 付属品ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート 質量(kg)31.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269 関連資料(0.13MB)
1個
249,800 税込274,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 付属品ココットプレート 質量(kg)21.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269 機能鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル 関連資料(0.13MB)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 質量(kg)20 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用 仕様レンジフード連動機能、鍋なし検知機能、感震停止機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、音声ガイダンス機能 付属品ココットプレート 質量(kg)18.5 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります