住設機器 :「E-17LED」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
仕様LED照明、スロットフィルタ、ファンシークリーン
付属品LED照明1個付(6W口金E17)昼光色
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(弱)15
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46、(弱)35
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)600、(弱)370、【100Pa】(強)420、(弱)-
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。