建材・エクステリア :「折半屋根用支持金具」の検索結果
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。