建材・エクステリア :「ドア 音漏れ」の検索結果
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色シャンパンゴールド
質量(g)約190
電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能IP44
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。