建材・エクステリア :「木のシート」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。