1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付 質量(kg)1.1 オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し 取付地中埋込型/ネジ込み方式 タイプスティックタイプ 種類LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型/二重絶縁型 色温度(K)2700 幅(Φmm)116 ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17) エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)400 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 地上高さ(mm)282 演色指数(Ra)90(高演色) LED交換可能
1台
9,088 税込9,997
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります