建材・エクステリア :「車止」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
バネの力を利用したスライド式です。、環を閉じたときロックすることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957
アズワン品番67-7201-74
1個
¥1,388
税込¥1,527
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867
アズワン品番67-7201-64
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447
アズワン品番67-7173-64
1本
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930
アズワン品番67-7183-06
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。