建材・エクステリア :「外壁用」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)1.5 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

UNISON(ユニソン)タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。 横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。 販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。 焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。 施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。 納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。 納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0 タイプ基本 枚数0.88/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5 材質陶磁器タイル
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります