1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音シート 特殊ゴム モノタロウ 動画あり
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 長さ(m)6 厚さ(mm)2.8 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23 取扱説明書(1.4MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります