建材・エクステリア :「樹脂発泡剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル付き 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル無し 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります