絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,971)
  • Panasonic(パナソニック)(1,481)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(548)
  • トレード(544)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(449)
  • タカショー(433)
  • サンポール(404)
  • オーティス(351)
  • 東リ(322)
  • フクビ化学(304)
  • YKK AP(302)
  • 萩原(299)
  • 新日軽(LIXIL)(292)
  • アイホン(269)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバルブ 110W 岩崎電気LEDライトバルブ 110W岩崎電気
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET) 岩崎電気LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET)岩崎電気
52,980税込58,278
1台
90日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9設置場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)定格光束(Lm)770
LEDアプローチライト(電球色タイプ、SET) 岩崎電気LEDアプローチライト(電球色タイプ、SET)岩崎電気
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700相当光源色電球色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0設置場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)定格光束(Lm)550
LEDアプローチライト(昼白色タイプ、器具本体) 岩崎電気LEDアプローチライト(昼白色タイプ、器具本体)岩崎電気
31,980税込35,178
1台
90日以内出荷
光源色昼白色タイプ
LEDアプローチライト(電球色タイプ、器具本体) 岩崎電気LEDアプローチライト(電球色タイプ、器具本体)岩崎電気
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
光源色電球色タイプ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア