絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,172)
- ハイテクウッドプラス(539)
- DAIKEN(旧:大建工業)(443)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(258)
- アイホン(252)
- 東リ(231)
- ホームテイスト(191)
- 明和グラビア(179)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(125)
- コンドーテック(119)
- リリカラ(117)
- ユニベール(114)
- AICA(アイカ工業)(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

LEDライトバルブ 110W
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水銀灯400W相当の明るさ用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】
岩崎電気¥319,800~税込¥351,780~1台30日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.8色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
ユニスフラット 2灯用 全周配光
岩崎電気¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】
岩崎電気¥339,800~税込¥373,780~1台30日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)8.4色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光
岩崎電気¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.6色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】
岩崎電気¥219,800~税込¥241,780~1台30日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.8色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
ユニスフラット 1灯用 全周配光
岩崎電気¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】
岩崎電気¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)6.1色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光
岩崎電気¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.3色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
ユニススティック トール
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ101.6×150質量(kg)8.5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
ユニススティック ショート
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器