建材・エクステリア :「色評価用」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)770
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700相当 光源色電球色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)550
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります